Lcm - Console CLN 100 GC - 556203

CopieCopie
Lcm - Console CLN 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 160 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075562034

Réf. Sonepar

00245556203

Réf. Fournisseur

556203

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

160 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

950 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CLN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 95daN et longueur 100mm - finition GC