Lcm - Console CLN 150 GC - 556213

CopieCopie
Lcm - Console CLN 150 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 160 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075562133

Réf. Sonepar

00245556213

Réf. Fournisseur

556213

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

160 mm

longueur:

200 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Console CLN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 70daN et longueur 150mm - finition GC