Lcm - Console CLN 150 GS - 556210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 160 mm
longueur - 200 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075562102
Réf. Sonepar
00245556210
Réf. Fournisseur
556210
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
160 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C