Lcm - Console CLN 200 GC - 556223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 160 mm
longueur - 250 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075562232
Réf. Sonepar
00245556223
Réf. Fournisseur
556223
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
160 mm
longueur:
250 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre