Lcm - Console CRP 100 GC - 557213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 93 mm
longueur - 123 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075572132
Réf. Sonepar
00245557213
Réf. Fournisseur
557213
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
93 mm
longueur:
123 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


