Lcm - Console CRP 200 GC - 557233

CopieCopie
Lcm - Console CRP 200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 103 mm

  • longueur - 223 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075572330

Réf. Sonepar

00245557233

Réf. Fournisseur

557233

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

103 mm

longueur:

223 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1810 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CRP pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et sur profil métallique - charge 180daN , hauteur 103mm et longueur 215mm - finition GC