Lcm - Console CRP 300 GC - 557243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 45 mm 
- hauteur - 111 mm 
- longueur - 323 mm 
- modèle - console murale 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3599075572439
Réf. Sonepar
00245557243
Réf. Fournisseur
557243
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
111 mm
longueur:
323 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...300 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


