Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Console CRP 500 GC - 557263

CopieCopie
Lcm - Console CRP 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...500 mm

  • hauteur - 128 mm

  • longueur - 525 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075572637

Réf. Sonepar

00245557263

Réf. Fournisseur

557263

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

45 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

hauteur:

128 mm

longueur:

525 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

3710 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CRP pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et sur profil métallique - charge 370daN , hauteur 128mm et longueur 515mm - finition GC