Lcm - Console CRP 600 GC - 557273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
hauteur - 138 mm
longueur - 625 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075572736
Réf. Sonepar
00245557273
Réf. Fournisseur
557273
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
hauteur:
138 mm
longueur:
625 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
3720 N
température d'utilisation:
-20...120 °C