Lcm - Console CS 100 GS - 002700

CopieCopie
Lcm - Console CS 100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 95 mm

  • longueur - 170 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070027002

Réf. Sonepar

00245002700

Réf. Fournisseur

002700

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

95 mm

longueur:

170 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

720 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 72daN et longueur 168mm - finition GS