Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Console CS 300 GC - 002723

CopieCopie
Lcm - Console CS 300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 360 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027231

Réf. Sonepar

00245002723

Réf. Fournisseur

002723

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

51 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

360 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 70daN et longueur 360mm - finition GC