Lcm - Console CS 300 IN316L - 002724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 51 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 360 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599070027248
Réf. Sonepar
00245002724
Réf. Fournisseur
002724
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
51 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
360 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...300 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C