Lcm - Console CS C100 IN316L - 002764

CopieCopie
Lcm - Console CS C100 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027644

Réf. Sonepar

00245002764

Réf. Fournisseur

002764

Réf. Commerciale

Lcm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

730 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueurs 130; 168mm - finition Inox 316L