Lcm - Console CS C200 GC - 002773

CopieCopie
Lcm - Console CS C200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027736

Réf. Sonepar

00245002773

Réf. Fournisseur

002773

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

600 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 60daN et longueurs 180 et 260mm - finition GC