Lcm - Console CS C200 IN316L - 002774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599070027743
Réf. Sonepar
00245002774
Réf. Fournisseur
002774
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
600 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre