Lcm - Console CS C300 GC - 002783

CopieCopie
Lcm - Console CS C300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027835

Réf. Sonepar

00245002783

Réf. Fournisseur

002783

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...300 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

480 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 48daN et longueurs 230 et 360mm - finition GC