Lcm - Console CS C300 GS - 002780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599070027804
Réf. Sonepar
00245002780
Réf. Fournisseur
002780
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
480 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre