Lcm - Console CS CC200 GC - 012773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599070127733
Réf. Sonepar
00245012773
Réf. Fournisseur
012773
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...200 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
600 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm