Lcm - Console CS CC200 IN316L - 012774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 150...150 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599070127740
Réf. Sonepar
00245012774
Réf. Fournisseur
012774
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
150...150 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
600 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre