Lcm - Console CSN 100 GC - 556103

CopieCopie
Lcm - Console CSN 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 178 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075561037

Réf. Sonepar

00245556103

Réf. Fournisseur

556103

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

32 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

178 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 130daN et longueur 178mm - finition GC