Lcm - Console CSN 100 GS - 556100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 178 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075561006
Réf. Sonepar
00245556100
Réf. Fournisseur
556100
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
32 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
178 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1300 N
température d'utilisation:
-20...120 °C