Lcm - Console CSN 100 IN316L - 556104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 178 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075561044
Réf. Sonepar
00245556104
Réf. Fournisseur
556104
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
178 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1300 N
température d'utilisation:
-20...120 °C