Lcm - Console CSN 150 GC - 556113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 228 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075561136
Réf. Sonepar
00245556113
Réf. Fournisseur
556113
Marque
Lcm
largeur:
32 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
228 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


