Lcm - Console CSN 150 IN316L - 556114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...150 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 228 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075561143
Réf. Sonepar
00245556114
Réf. Fournisseur
556114
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
228 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre