Lcm - Console CSN 200 IN316L - 556124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 278 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075561242
Réf. Sonepar
00245556124
Réf. Fournisseur
556124
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
32 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
278 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
850 N
température d'utilisation:
-20...120 °C