Lcm - Console CSN 300 GC - 556133

CopieCopie
Lcm - Console CSN 300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 378 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075561334

Réf. Sonepar

00245556133

Réf. Fournisseur

556133

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

67 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

378 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

730 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueur 378mm - finition GC