Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Console CSN 300 GS - 556130

CopieCopie
Lcm - Console CSN 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 378 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075561303

Réf. Sonepar

00245556130

Réf. Fournisseur

556130

Marque

Lcm

largeur:

67 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

378 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

730 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueur 378mm - finition GS