Lcm - Console CSN 400 GS - 556140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 67 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 478 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075561402
Réf. Sonepar
00245556140
Réf. Fournisseur
556140
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
67 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
478 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...400 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
560 N
température d'utilisation:
-20...120 °C