Lcm - Console CSNC 150 GS - 556310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...150 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075563109
Réf. Sonepar
00245556310
Réf. Fournisseur
556310
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
1000 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm


