Lcm - Console CSNC 200 GC - 556323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075563239
Réf. Sonepar
00245556323
Réf. Fournisseur
556323
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
800 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm