Lcm - Console CSNC 300 IN316L - 556334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075563345
Réf. Sonepar
00245556334
Réf. Fournisseur
556334
Marque
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm


