Lcm - Console CSNC 400 GC - 556343

CopieCopie
Lcm - Console CSNC 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...400 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075563437

Réf. Sonepar

00245556343

Réf. Fournisseur

556343

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...400 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

480 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 400mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 48daN et longueurs 288 et 478mm - finition GC