Lcm - Console en C cintrée 21S 200 GC - 597713

CopieCopie
Lcm - Console en C cintrée 21S 200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075977135

Réf. Sonepar

00245597713

Réf. Fournisseur

597713

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1250 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CCP21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes en lyre - charge 125daN et longueurs 142 et 200mm - finition GC