Lcm - Console en C cintrée 21S 300 GC - 597723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075977234
Réf. Sonepar
00245597723
Réf. Fournisseur
597723
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
880 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm


