Lcm - Console en C cintrée 21S 500 GC - 597743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075977432
Réf. Sonepar
00108597743
Réf. Fournisseur
597743
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
100 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre