Lcm - Console équerre 100 GS - 557300

CopieCopie
Lcm - Console équerre 100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 58 mm

  • longueur - 110 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075573009

Réf. Sonepar

00245557300

Réf. Fournisseur

557300

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

58 mm

longueur:

110 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

120 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CEQ pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , ZF31 H25 et H50 largeur 50mm et tôle P31 et P31 HD largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes ou fixation plafond charge 12daN - finition GS