Lcm - Console Murale CM 50 XXL UE GS - 586250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 125 mm
longueur - 240 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075862509
Réf. Sonepar
00245586250
Réf. Fournisseur
586250
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
25 mm
hauteur:
125 mm
longueur:
240 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
250 N
température d'utilisation:
-20...120 °C