Lcm - Console Murale CM 50 XXL UE ZnL - 586257

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM 50 XXL UE ZnL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 125 mm

  • longueur - 240 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075862578

Réf. Sonepar

00245586257

Réf. Fournisseur

586257

Marque

Lcm

largeur:

25 mm

hauteur:

125 mm

longueur:

240 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

250 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CM50XXL pour chemins de câbles fils - pour fixation de boîte ou connecteur - couple 25daN.m - finition ZnL