Lcm - Console Murale CM100/100 ZnMg - 595927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 85 mm 
- hauteur - 128 mm 
- longueur - 108 mm 
- modèle - console murale 
- traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3599075959278
Réf. Sonepar
00245595927
Réf. Fournisseur
595927
Marque
Lcm
largeur:
85 mm
hauteur:
128 mm
longueur:
108 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
600 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


