Lcm - Console Murale CM100/25 ZnMg - 595907

CopieCopie
Lcm - Console Murale CM100/25 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 108 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075959070

Réf. Sonepar

00245595907

Réf. Fournisseur

595907

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

85 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

108 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Console sans vis CM100 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 , Ecartement mur 100mm. Entraxe entre les fils 25mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg