Lcm - Console Murale CM100/50 ZnMg - 595917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 78 mm
longueur - 108 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075959179
Réf. Sonepar
00245595917
Réf. Fournisseur
595917
Marque
Lcm
largeur:
85 mm
hauteur:
78 mm
longueur:
108 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
440 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


