Lcm - Cornière 48x48 GC - 524192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 49 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075241922
Réf. Sonepar
00245524192
Réf. Fournisseur
524192
Marque
Lcm
largeur:
49 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


