Lcm - Cornière 48x48 GS - 524182

CopieCopie
Lcm - Cornière 48x48 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075241823

Réf. Sonepar

00245524182

Réf. Fournisseur

524182

Marque

Lcm

largeur:

49 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.35 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Cornière perforée COR - section 48x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS