Lcm - COT100 - Cornière de séparation 100 ZnMg - 923043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 96 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079230434
Réf. Sonepar
00245923043
Réf. Fournisseur
923043
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
96 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


