Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - COT50 - Cornière de séparation 50 IN316L - 923024

CopieCopie
Lcm - COT50 - Cornière de séparation 50 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079230243

Réf. Sonepar

00245923024

Réf. Fournisseur

923024

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

48 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

Cornière de séparation sans vis COT50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 - hauteur 48mm et longueur 3m - finition Inox 316L