Lcm - Couvercle fil CP 400 2M ZnMg - 350669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 400 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599079917687
Réf. Sonepar
00245991768
Réf. Fournisseur
350669
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
400 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre