Lcm - Couvercle fil CP 50 2M IN316L - 646014

CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CP 50 2M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076460148

Réf. Sonepar

00245646014

Réf. Fournisseur

646014

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition Inox 316L