Lcm - Couvercle fil CVN 50 1M ZnMG - 629056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 50 mm
longueur - 1000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599079923404
Réf. Sonepar
00245992340
Réf. Fournisseur
629056
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
50 mm
longueur:
1000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre