Lcm - Couvercle fil CVN 500 1M ZnMG - 629506

CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 500 1M ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 500 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923541

Réf. Sonepar

00245992354

Réf. Fournisseur

629506

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

500 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 525mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg