Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Crapaud CLMFAS GS - 559280

CopieCopie
Lcm - Crapaud CLMFAS GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075592802

Réf. Sonepar

00245559280

Réf. Fournisseur

559280

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

Crapaud CLMFAS - pour fixation de rail RCSN sur IPN et IPE 80 à 200 - charge 18daN - finition GS